Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Patte support bornier combinée SF - NSYETF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480064425
Réf. Sonepar
00020006442
Réf. Fournisseur
NSYETF
Marque
Schneider Electric
modèle:
composant de bras de support
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
0 mm
matériau:
métal
largeur:
20 mm
hauteur:
86.5 mm
profondeur:
115 mm
couleur:
acier inoxydable (inox)
numéro RAL:
0





