Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 2xFL21 - pr S3D - acier - 545x130mm - NSYTLF2FL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 560 mm
hauteur - 3 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480168338
Réf. Sonepar
00020016833
Réf. Fournisseur
NSYTLF2FL
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
560 mm
hauteur:
3 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm


