Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 495x220mm - NSYTLGME

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - S3D - acier - 495x220mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 510 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606480467677

Réf. Sonepar

01887046768

Réf. Fournisseur

NSYTLGME

Marque

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

510 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 495x130mm - H30mm - avec 1 platine, membrane - diam. ext. du câble : 10…26 mm - emplacement de montage : partie inférieure de l'enveloppe - gris (RAL 7035)

Les Atouts de l'article:

Cette plaque passe-câbles flexible à membrane polyvalente convient aux coffrets PanelSeT S3D. Le produit est fabriqué à partir d'une plaque d'acier et d'une membrane HCE (élastomère thermodurcissable). La plaque a une épaisseur de 1,5mm. L'ensemble contient 1 plaque et membrane. La plaque passe-câbles flexible doit être montée sur le fond de l'armoire. Le presse-étoupe est non percé. La protection contre la corrosion est assurée par un revêtement en poudre époxy-polyester.



Les Atouts de la gamme:

PanelSeT est la gamme de boitiers, coffrets et armoires pour protéger vos équipements dans un environnement sévère. Elle répond à la plupart des besoins, des plus conventionnels aux plus exigeants.



Quelques mots du fabricant :

  • Remplace la plaque passe-câbles (S3D) ou s'installe directement sur le boîtier
  • Diamètre du câble : jusqu'à 26 mm
  • Indice de protection contre la pénétration, indice IP55 conformément à la norme IEC 60529
  • Fixation par 4, 6, 8, 10 ou 12 vis
  • Existe en 5 tailles s'adaptant à 46 tailles (132 modèles) de coffrets en acier PanelSet S3D
  • Résistant au feu jusqu'à 650°C selon CEI 60695-2-11
  • Testé sur court-circuit 250 A, 25 kA selon CEI 61439-1