Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 140x80mm - NSYTLA


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 80 mm
hauteur - 140 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480168529
Réf. Sonepar
00020016852
Réf. Fournisseur
NSYTLA
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
80 mm
hauteur:
140 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
convient pour filetage nominal métrique/PG:
0...0
épaisseur:
1.5 mm