Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 245x130mm - NSYTLC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 270 mm
hauteur - 5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480168468
Réf. Sonepar
00020016846
Réf. Fournisseur
NSYTLC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
270 mm
hauteur:
5 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm