Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 245x80mm - NSYTLB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 245x80mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 245 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480168499

Réf. Sonepar

00020016849

Réf. Fournisseur

NSYTLB

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

80 mm

hauteur:

245 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm