Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 445x130mm - NSYTLE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - acier - 445x130mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 450 mm

  • hauteur - 5 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480168383

Réf. Sonepar

00020016838

Réf. Fournisseur

NSYTLE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

450 mm

hauteur:

5 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm