Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - pleine - pr S3D - alu. - 495x220mm - NSYTLGU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 495 mm
hauteur - 495 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480168253
Réf. Sonepar
00020051557
Réf. Fournisseur
NSYTLGU
Marque
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
495 mm
hauteur:
495 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
3 mm



