Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Point central - collecteur de masse - NSYCEP

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 25 mm

  • profondeur - 19.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480063138

Réf. Sonepar

00020006313

Réf. Fournisseur

NSYCEP

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

largeur:

39 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

19.5 mm