Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte intérieure pour coffret - H=600xL=400mm - NSYPIN64

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480168550
Réf. Sonepar
00020016855
Réf. Fournisseur
NSYPIN64
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte intérieure
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
400 mm
hauteur:
600 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
12 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
13