Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte intérieure pour coffret - H=800xL=600mm - NSYPIN86

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480168536

Réf. Sonepar

00020016853

Réf. Fournisseur

NSYPIN86

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

600 mm

hauteur:

800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

12 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

13

PanelSeT Accessoires - porte pleine int. avant - barreau cranté - PanelSeT CRN/S3D /S3X - 800x600mm - 1 porte - 4 crochets de fix. - 2 montants - tôle acier - toutes les faces gris RAL7035 - 1 verrou - pas de 25 mm - ouv. révers.