Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte intérieure SF/SFN/SM - H=1800xL=600mm - NSYID186

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 600 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485127019

Réf. Sonepar

00020512701

Réf. Fournisseur

NSYID186

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte intérieure

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

600 mm

hauteur:

1800 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

20 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

13

PanelSeT Accessoires- porte pleine int. façade - PanelSeT SF/SFN/SM - H 1800x600mm - 1 porte éléments de fixation - 1 poignée - 2 serrures - tôle acier gris RAL7035 - 2 verrous - ajustable en profondeur par pas de 25 mm - ouv. révers.