Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle pleine - 12M - H=600 xL=800 - NSYMPD12M8

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle pleine - 12M - H=600 xL=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte partielle

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480850219

Réf. Sonepar

01887085021

Réf. Fournisseur

NSYMPD12M8

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte partielle

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

largeur:

800 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

10 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

4X

PanelSeT Accessoires- porte partielle pleine ext. - L 800mm - PanelSeT SF/SFNM - haut. 600x800mm | 1 insert double barre de 5 mm | 2 charnières | 1 porte partielle - acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°