Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle pleine - 18M - H=900 xL=800 - NSYMPD18M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte partielle
matériau - acier
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480850257
Réf. Sonepar
01887085025
Réf. Fournisseur
NSYMPD18M8
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
porte partielle
matériau:
acier
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
largeur:
800 mm
hauteur:
900 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
10 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Degré de protection (NEMA):
4X