Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle - transparente ext. - SF/SFNM - 600x800mm - NSYMPD68T

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte partielle - transparente ext. - SF/SFNM - 600x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte partielle

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480066207

Réf. Sonepar

00020006620

Réf. Fournisseur

NSYMPD68T

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte partielle

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

600 mm

finition porte à hublot:

Oui

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

0 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Accessoires- porte partielle transp. Ext. façade - SF/SFNM - H 600x800mm - 2 entrées serrure et insert - 3 charnières - 1 porte partielle - 2 cadre vertical - verre Securit - tôle acier gris RAL7035 - 2 verrous - ouv. révers. 120°