Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - Porte Passe-câble - pleine - pr toit arm. SM - 1000x400mm - NSYSMEC104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 750 mm
hauteur - 20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480146541
Réf. Sonepar
00020014654
Réf. Fournisseur
NSYSMEC104
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
presse-étoupe
type:
droit
largeur:
750 mm
hauteur:
20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
400 mm