fin de vie

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte ventilée simple - H=2000xL=800mm - NSYPCVD208

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - porte ventilée simple - H=2000xL=800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - acier

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP55

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480066689

Réf. Sonepar

00020006668

Réf. Fournisseur

NSYPCVD208

Marque

Schneider Electric

modèle:

porte de compartiment

matériau:

acier

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP55

largeur:

800 mm

hauteur:

2000 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

2000 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

Degré de protection (NEMA):

autre

PanelSeT Accessoires- porte 19p - ventilé - façade - PanelSeT SF/SFN | SM - haut. 2000x800mm | 1 porte | 1 poignée avec serrure | 1 verrou. 4 pts - tôle acier gris RAL7035 - 1 verrou - ouv. révers. 120°