Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pour cellule SF - 800x1000mm - NSYEC810

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 20 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480064142

Réf. Sonepar

00020006414

Réf. Fournisseur

NSYEC810

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

800 mm

hauteur:

20 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm