Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pour cellule SF/SFN - 300x500mm - NSYEC35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 300 mm
hauteur - 20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485125930
Réf. Sonepar
00020512593
Réf. Fournisseur
NSYEC35
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
300 mm
hauteur:
20 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm