Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pour cellule SF/SFN - 600x600mm - NSYEC66

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606485126012

Réf. Sonepar

00020512601

Réf. Fournisseur

NSYEC66

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

600 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

PanelSeT Accessoires - Plaque passe-câbles - 1 partie - Pour cellule SF/SFN - En acier galvanisé - Gris RAL7035 - 600x600mm

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une plaque passe-câbles polyvalente pour les armoires électriques PanelSeT SFN et PanelSeT SF. Le produit est fabriqué en acier galvanisé et convient aux armoires dont la largeur et la profondeur sont respectivement de 600 et 600 mm. La plaque passe-câbles doit être montée sur le fond de l'armoire. Le kit contient une plaque avec des éléments de fixation.



Quelques mots du fabricant :

  • Etanchéité maximale à la poussière et à l'eau