Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pour cellule SF/SFN - 800x600mm - NSYEC86

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 25 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606485126050

Réf. Sonepar

00020512605

Réf. Fournisseur

NSYEC86

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

800 mm

hauteur:

25 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

PanelSeT Accessoires - plaque passe-câbles - 1 partie - pour cellule SF/SFN - H25mmxL800xP600mm - épaisseur : 1,5mm - avec une platine, éléments de fixation - montage : partie inférieure de l'enveloppe

Les Atouts de l'article:

Cette plaque passe-câbles pleine polyvalente convient aux armoires électriques PanelSeT SFN et PanelSeT SF. Elle est en acier galvanisé. Il convient aux armoires de largeur et de profondeur nominales de 800 et 600mm respectivement. L'ensemble contient une plaque avec des éléments de fixation. La plaque passe-câbles doit être montée sur le bas de l'armoire.



Quelques mots du fabricant :

  • Design compact et joint d'étanchéité NSYCEK
  • En acier galvanisé
  • Épaisseurs : 15/10e mm
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau