Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pour cellule SF/SFN - 800x800mm - NSYEC88

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485126067

Réf. Sonepar

00020512606

Réf. Fournisseur

NSYEC88

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

600 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm