Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 1 partie - pr cellule SF/SFN - 1000x400mm - NSYEC104

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 790 mm

  • hauteur - 25 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606485126074

Réf. Sonepar

00020512607

Réf. Fournisseur

NSYEC104

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

790 mm

hauteur:

25 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm