Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC 2 parties cell SF/SFN 500x500 - NSYEC551

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC 2 parties cell SF/SFN 500x500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606481828170

Réf. Sonepar

01887182817

Réf. Fournisseur

NSYEC551

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

PanelSeT Accessoires- PPC - Accessoire de gestion de câbles - Plaque Passe câble en deux parties pour les cellules PanelSeT SF/SFN de taille 500x500 - Acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Cette plaque passe-câbles polyvalente à 1 entrée est adaptée aux boîtiers électriques PanelSeT SFN et PanelSet SF. Elle est en acier galvanisé. Il convient aux armoires d'une largeur et d'une profondeur nominales respectivement de 500 et 500mm. Le kit contient une plaque avec un joint adhésif en polyuréthane à une entrée d'une section de 15 x 25mm et des éléments de fixation. La plaque passe-câbles doit être montée sur le fond du boîtier.