Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 1600x500mm - NSYEC1651

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606485126418

Réf. Sonepar

00020512641

Réf. Fournisseur

NSYEC1651

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

1600 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

PanelSeT Accessoires- plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 1600x500mm - H30mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Cette plaque passe-câbles polyvalente à 1 entrée est adaptée aux boîtiers électriques PanelSeT SFN et PanelSeT SF. Elle est en acier galvanisé. Il convient aux armoires d'une largeur nominale et d'une profondeur respectives de 1 600 et 500mm. Le kit contient une plaque avec un joint adhésif en polyuréthane à une entrée d'une section de 15 x 25mm et des éléments de fixation. La plaque passe-câbles doit être montée sur le fond du boîtier.