Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 1600x600mm - NSYEC1661

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 35 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485126425

Réf. Sonepar

00020512642

Réf. Fournisseur

NSYEC1661

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

1600 mm

hauteur:

35 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm