Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 500x800mm - NSYEC581

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 500x800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - autre

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 30 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606481828187

Réf. Sonepar

01887182818

Réf. Fournisseur

NSYEC581

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

autre

largeur:

500 mm

hauteur:

30 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

PanelSeT Accessoires- plaque passe-câbles - 2 parties - pour cellule SF/SFN - 500x800mm - H30mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Cette plaque passe-câbles polyvalente à 1 entrée est adaptée aux boîtiers électriques PanelSeT SFN et PanelSet SF. Elle est en acier galvanisé. Il convient aux armoires d'une largeur nominale et d'une profondeur respectives de 500 et 800mm. Le kit contient une plaque avec un joint adhésif en polyuréthane à une entrée d'une section de 15 x 25mm et des éléments de fixation. La plaque passe-câbles doit être montée sur le fond du boîtier.