Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 3 parties - pour cellule SF/SFN - 1000x600mm - NSYEC1062

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 860 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485126494
Réf. Sonepar
00020512649
Réf. Fournisseur
NSYEC1062
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
860 mm
hauteur:
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Oui
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire polyvalent de gestion des câbles. Fixé par clips. Acier galvanisé. Montage en bas d’armoire. Platine et éléments de fixation inclus. 2 entrées de câble. Joint adhésif en polyuréthane de section 15 x 25 mm inclus.





