Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 3 parties - pour cellule SF/SFN - 1600x600mm - NSYEC1662
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - droit
largeur - 1600 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606485126531
Réf. Sonepar
00020512653
Réf. Fournisseur
NSYEC1662
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
type:
droit
largeur:
1600 mm
hauteur:
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé
Degré de protection (NEMA):
autre
estampages:
Non
type de filetage:
sans
épaisseur:
1.5 mm





