Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - 3 parties - pour cellule SF/SFN - 800x800mm - NSYEC882

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type - droit

  • largeur - 800 mm

  • hauteur - 35 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3606485126487

Réf. Sonepar

00020512648

Réf. Fournisseur

NSYEC882

Marque

Schneider Electric

modèle:

autre

type:

droit

largeur:

800 mm

hauteur:

35 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

1.5 mm

PanelSeT Accessoires- plaque passe-câbles - 3 parties - pour cellule SF/SFN - 800x800mm - H35mm - avec éléments de fixation, 1 platine, joint adhésif en polyuréthane auto-extinguible avec section transversale 15x25mm - acier galvanisé

Les Atouts de l'article:

Accessoire polyvalent de gestion des câbles. Fixé par clips. Acier galvanisé. Montage en bas d’armoire. Platine et éléments de fixation inclus. 2 entrées de câble. Joint adhésif en polyuréthane de section 15 x 25 mm inclus.