Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - PPC - pleine - pr toit armoire SM - 600x400mm - NSYSMEC64

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 20 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480146466

Réf. Sonepar

00020014656

Réf. Fournisseur

NSYSMEC64

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

600 mm

hauteur:

20 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

matériau:

acier

traitement de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

autre

estampages:

Non

type de filetage:

sans

épaisseur:

350 mm