Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - rail DIN - 35x7,5 - L400mm - NSYAMRD40357SB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • matériau - acier

  • longueur - 385 mm

  • forme de trou - sans

  • hauteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606480520723

Réf. Sonepar

01887052072

Réf. Fournisseur

NSYAMRD40357SB

Marque

Schneider Electric

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

matériau:

acier

longueur:

385 mm

forme de trou:

sans

hauteur:

7.5 mm

traitement de la surface:

autre

écart central entre les trous:

364 mm

épaisseur de matériau:

1 mm