Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - support traverse - socle - NSYSPCR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 39 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 64 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485132266

Réf. Sonepar

00020513226

Réf. Fournisseur

NSYSPCR

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

39 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

64 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non