Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - toit ventilé - cellule SF - 600x800mm - NSYSVR608

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 570 mm

  • hauteur - 72 mm

  • profondeur - 770 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606485133775

Réf. Sonepar

00020513377

Réf. Fournisseur

NSYSVR608

Réf. Commerciale

Schneider Electric

largeur:

570 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

770 mm

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

matériau:

acier

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Non

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

revêtement par poudre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non