Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - toit ventilé - cellule SF - 800x800mm - NSYSVR808


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 770 mm
hauteur - 72 mm
profondeur - 770 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PanelSeT Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606485133812
Réf. Sonepar
00020513381
Réf. Fournisseur
NSYSVR808
Réf. Commerciale
Schneider Electric
largeur:
770 mm
hauteur:
72 mm
profondeur:
770 mm
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
matériau:
acier
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Non
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non