Schneider Electric - PanelSeT Accessoires - trappe avec joint balai - 100x800mm - lot de 2 - NSYSPB8100

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 655 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

3606485132587

Réf. Sonepar

00020513258

Réf. Fournisseur

NSYSPB8100

Marque

Schneider Electric

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

655 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

800 mm

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

800 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Oui

numéro RAL (équivalent):

7030

PanelSeT Accessoires - panneaux de socle avec brosse - 4 couvercles de cornière + 2 panneaux avec balai + éléments de fixation - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - HxLxP (mm) 100 x 655 (réel) 800 (nominal)