Schneider Electric - PanelSeT - Adaptateur pour barreaux crantés pour armoire PLA 1 porte P320mm - NSYPTZ3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 0 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - métal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480194399

Réf. Sonepar

00020079902

Réf. Fournisseur

NSYPTZ3

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

0 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

0 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

métal

largeur:

400 mm

hauteur:

1200 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

0