Schneider Electric - PanelSeT - Adaptateur pour barreaux crantés pour armoire PLA 1 porte P420mm - NSYPTZ4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 0 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 420 mm
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480194405
Réf. Sonepar
00020079903
Réf. Fournisseur
NSYPTZ4
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
0 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
420 mm
matériau:
métal
largeur:
15 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
0





