Schneider Electric - PanelSeT - Armoire PLA Outdoor HD porte pleine IP55 - H1343xL1250xP420mm - NSYPHDZT12124P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- matériau - plastique 
- qualité du matériau - polyester (PET) 
- largeur - 1250 mm 
- hauteur - 1343 mm 
- profondeur - 420 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3606480676079
Réf. Sonepar
01887067607
Réf. Fournisseur
NSYPHDZT12124P
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1250 mm
hauteur:
1343 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
2
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
500 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
18 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non


