Schneider Electric - PanelSeT - Armoire PLA Outdoor HD porte pleine IP55 - H843xL750xP420mm - NSYPHDZT774P

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 843 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480676000
Réf. Sonepar
01887067600
Réf. Fournisseur
NSYPHDZT774P
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
843 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
modèle mural avec prise au sol:
Oui
montage mural:
Non
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Oui
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Oui
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Oui
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
500 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
16 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non