Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1000x1000x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA10103G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480774355
Réf. Sonepar
01887077435
Réf. Fournisseur
NSYPLA10103G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1608 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
294 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1000 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Thalassa PLA armoire polyester posée au sol. 1000 x 1000 x 320 mm. Parties supérieure et inférieure fermées et assemblées avec les cloisons latérales. Serrure 4 points, insert double barre 5 mm. 2 portes. Ouverture à 120 ° à droite et à gauche. Accessibilité avant et arrière. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Couleur gris clair RAL 7035. Degrès de protection IP65, IK10, NEMA (1, 2, 12, 13). Résistance au feu de 960 ° C.
Quelques mots du fabricant :
- Polyester hautement durable renforcé avec de la fibre de verre pour des performances durables.
- Portes amovibles et panneau arrière pour faciliter la maintenance.
- Protection complète contre la poussière et l'eau avec un indice de protection IP65.
- Protection robuste contre les incendies jusqu'à 960 °C conformément aux normes.
- Empêche les chocs électriques avec une isolation électrique de classe II.