Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1000x1250x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA10123G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480774393

Réf. Sonepar

01887077439

Réf. Fournisseur

NSYPLA10123G

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1250 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

2059 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

147 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

1304 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1000x1250x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 2 portes | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 2 parties supérieures - gris RAL 7035

Quelques mots du fabricant :

  • Armoire au sol durable, conçue pour de nombreuses applications
  • En polyester renforcé de fibres de verre pour plus de durabilité
  • Ouverture des portes à 120° pour un accès facile, avec verrouillage à quatre points pour plus de sécurité
  • Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
  • Haute résistance aux impacts (IK10)
  • Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP65)
  • Isolation de classe II pour éviter les chocs électriques
  • Stockage entre -35 °C et 90 °C