Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1000x500x320 - IP65 - vitrée Ral 7035 - NSYPLA1053TG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1000 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480774447

Réf. Sonepar

01887077444

Réf. Fournisseur

NSYPLA1053TG

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

1000 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Oui

montage mural:

Non

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Oui

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

PanelSeT - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1000x500x320mm - porte transparente avant - 1 partie inférieure - 1 porte - 1 panneau arrière - 2 cloisons latérales - 1 partie supérieure - gris RAL 7035