Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1000x500x420 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA1054G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 500 mm
hauteur - 1000 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480774454
Réf. Sonepar
01887077445
Réf. Fournisseur
NSYPLA1054G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
500 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
794 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
147 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
441 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non



