Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1250x1000x420 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA12104G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1000 mm

  • hauteur - 1250 mm

  • profondeur - 420 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480774539

Réf. Sonepar

01887077453

Réf. Fournisseur

NSYPLA12104G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1000 mm

hauteur:

1250 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

2069 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

353 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

1304 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1250x1000x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 2 portes | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Thalassa PLA armoire polyester posée au sol. 1250 x 1000 x 420 mm. Parties supérieure et inférieure fermées et assemblées avec les cloisons latérales. Serrure 4 points, insert double barre 5 mm. 2 portes. Ouverture à 120 ° à droite et à gauche. Accessibilité avant et arrière. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Couleur gris clair RAL 7035. Degrès de protection IP65, IK10, NEMA (1, 2, 12, 13). Résistance au feu de 960 ° C.



Quelques mots du fabricant :

  • Conception polyvalente adaptée à diverses applications.
  • Accès facile aux équipements grâce aux portes qui s'ouvrent jusqu'à 120°.
  • Serrure à quatre points avec insert double barre de 5 mm pour une sécurité renforcée.
  • Résistance exceptionnelle au feu jusqu'à 960 °C, conforme à la norme IEC 62208.
  • Résistant à la poussière et à l'eau avec un indice IP65 conformément à la norme IEC 60529.