Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1250x750x620 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA1276G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 750 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 620 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480772931
Réf. Sonepar
00002077293
Réf. Fournisseur
NSYPLA1276G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
750 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
620 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
1657 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
275 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
932 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Cette armoire au sol polyvalente convient à diverses applications. Elle est étanche. Elle est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance aux environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels L'armoire est grise (RAL 7035). Elle se compose de deux parties latérales, une porte avant pleine et un panneau arrière. La porte réversible peut être ouverte à 120° et est équipée d'une serrure à quatre points avec insert double barre de 5mm. La porte et le panneau arrière sont également amovibles à des fins de maintenance. Cette armoire protège contre divers dangers, notamment les incendies, les chocs, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960 °C conformément à la norme IEC 62208. Elle est également certifiée par UL/cUL et DNV Marine et est classé NEMA 3, NEMA 3S, NEMA 2, NEMA 5, NEMA 3R, NEMA 3X, NEMA 12, NEMA 1 et NEMA 13. L'armoire est conforme à la norme IK10 (CEI 62262), elle est résistante aux chocs. Elle est classée IP65 (CEI 60529), résistant à la poussière et l'eau. En outre, l'armoire dispose d'une isolation électrique de classe II contre les chocs électriques et permet des solutions totalement isolées. Certifiée UL, elle peut être stockée entre -35 °C et 90 °C sans altérer ses performances.
Quelques mots du fabricant :
- Armoire au sol adaptée à diverses applications
- En polyester renforcé de fibres de verre pour plus de durabilité dans les environnements difficiles
- Porte et panneau arrière amovibles pour faciliter la maintenance et l'accès
- Serrure à quatre points avec insert double barre pour une sécurité optimale
- Haute résistance aux impacts (IK10)
- Haute résistance à la poussière et à l'eau (IP65)
- Isolation de classe II contre les chocs électriques, sécurité optimale
- Fonctionnement entre -35 °C et 90 °C sans affecter les performances



