Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1500x1000x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA15103G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480774676
Réf. Sonepar
01887077467
Réf. Fournisseur
NSYPLA15103G
Marque
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
2069 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
431 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1324 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Quelques mots du fabricant :
- En polyester et fibres de verre pour plus de durabilité dans les environnements difficiles
 - Accès et maintenance faciles grâce aux deux parties latérales, aux portes avant et aux panneaux arrière
 - Verrouillage à quatre points et insert à double barre pour une bonne protection de l'équipement
 - Haute résistance au feu, jusqu'à 960 °C, conformément aux normes en vigueur
 - Haute résistance aux chocs, à la poussière et à l'eau pour une protection optimale
 - Isolation de classe II contre les chocs électriques
 - Utilisation intérieure et extérieure, large plage de températures (-35 °C à 90 °C)
 



