Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1500x1000x420 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA15104G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 1000 mm
hauteur - 1500 mm
profondeur - 420 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480774690
Réf. Sonepar
01887077469
Réf. Fournisseur
NSYPLA15104G
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
1000 mm
hauteur:
1500 mm
profondeur:
420 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
indépendant:
Non
modèle mural avec prise au sol:
Non
montage mural:
Oui
modèle angulaire:
Non
encastrement intermédiaire:
Non
à coupler/juxtaposer:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
plaque de montage réglable en profondeur:
Non
encastrement mural:
Non
fixation sur mât:
Non
nombre de portes:
2
nombre de serrures:
1
adapté à un montage métrique:
Non
adapté à un montage extérieur:
Oui
toit incliné:
Non
finition CEM:
Non
avec porte à hublot:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non
Degré de protection (NEMA):
13
charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:
2167 N
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:
431 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:
1324 N
avec porte:
Oui
avec partie supérieure:
Non
couvercle transparent:
Non
nombre d'ouvertures de connecteur:
0
estampages:
Non
Les Atouts de l'article:
Thalassa armoire polyester posée au sol complètement scellée, version PLA.Parties supérieure et inférieure fermées et assemblées avec les cloisons latérales. Système de verrouillage de porte à 4 points avec serrures à double barre de 5 mm. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Degrés de protection IP 65, IK10. Couleur gris clair RAL 7035.
Quelques mots du fabricant :
- Le polyester renforcé de fibre de verre offre durabilité et résistance.
- Les portes s'ouvrent jusqu'à 120° avec serrure à quatre points et insert double barre.
- Portes amovibles et panneaux arrière pour faciliter la maintenance.
- Protection exceptionnelle contre les incendies, les impacts, la poussière et les risques d'eau.
- Isolation électrique de classe II pour éviter les chocs électriques.