Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1500x1250x420 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA15124G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 420 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480774737

Réf. Sonepar

01887077473

Réf. Fournisseur

NSYPLA15124G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

1250 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

420 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

2

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

3109 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

216 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

2059 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1500x1250x420mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 2 portes | 2 panneaux arrières | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Thalassa armoire polyester posée au sol complètement scellée, version PLA.Parties supérieure et inférieure fermées et assemblées avec les cloisons latérales. Système de verrouillage de porte à 4 points avec serrures à double barre de 5 mm. Polyester renforcé avec corps en fibre de verre. Degrés de protection IP 65, IK10. Couleur gris clair RAL 7035.



Quelques mots du fabricant :

  • Construction en fibre de verre polyester pour une durabilité et une résistance aux dangers.
  • Les portes peuvent être ouvertes des deux côtés jusqu'à 120° à l'aide d'un verrou à quatre points.
  • Protection robuste contre les incendies, les impacts, la poussière et l'eau.
  • Isolation électrique de classe II pour un fonctionnement sûr et des solutions isolées.
  • Classé IP65, offrant une protection complète contre la poussière et l'eau.