Schneider Electric - PanelSeT - Armoire polyester 1500x500x320 - IP65 Ral 7035 - NSYPLA1553G

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyester (PET)

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 1500 mm

  • profondeur - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480774751

Réf. Sonepar

01887077475

Réf. Fournisseur

NSYPLA1553G

Marque

Schneider Electric

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyester (PET)

largeur:

500 mm

hauteur:

1500 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

indépendant:

Non

modèle mural avec prise au sol:

Non

montage mural:

Oui

modèle angulaire:

Non

encastrement intermédiaire:

Non

à coupler/juxtaposer:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

plaque de montage réglable en profondeur:

Non

encastrement mural:

Non

fixation sur mât:

Non

nombre de portes:

1

nombre de serrures:

1

adapté à un montage métrique:

Non

adapté à un montage extérieur:

Oui

toit incliné:

Non

finition CEM:

Non

avec porte à hublot:

Non

avec porte de ventilation:

Non

avec porte arrière:

Non

Degré de protection (NEMA):

13

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208:

1059 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208:

216 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208:

686 N

avec porte:

Oui

avec partie supérieure:

Non

couvercle transparent:

Non

nombre d'ouvertures de connecteur:

0

estampages:

Non

Thalassa - armoire juxtaposable PLA polyester renforcé fibres - HLP 1500x500x320mm - porte pleine avant | 1 partie inférieure | 1 porte | 1 panneau arrière | 2 cloisons latérales | 1 partie supérieure - gris RAL 7035

Les Atouts de l'article:

Cette version PLA du Thalassa PLA est un boîtier polyvalent sur pied qui convient à diverses applications. Cette armoire est fabriquée en polyester renforcé de fibres de verre, offrant durabilité et résistance dans les environnements difficiles, y compris les environnements extérieurs et industriels. Le boîtier est gris (RAL 7035) et se compose de deux parties latérales, d'une porte avant pleine et d'un panneau arrière. La porte d'entrée réversible peut s'ouvrir jusqu'à 120° et est équipée d'une serrure à quatre points avec un insert à double barre de 5mm. Le panneau arrière et la porte peuvent être retirés à des fins de maintenance. L'armoire offre une excellente protection contre le feu, les impacts, la poussière et l'eau. Elle peut résister au feu jusqu'à 960°C conformément à la norme IEC 62208. De plus, son indice IK10 (IEC 62262) lui confère une haute résistance aux chocs et son indice IP65 (IEC 60529) offre une protection complète contre la poussière et l'eau. Il est également répertorié UL/cUL, certifié DNV Marine et conforme à la norme UL 508 A. De plus, il dispose d'une isolation électrique de classe II pour éviter les chocs électriques et offrir des solutions totalement isolées. Il est certifié UL et peut être stocké entre -35°C et 90°C sans affecter ses performances.